曜日別特売

エクスクリア 外窓用ウェットシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(12枚)注文コード21339677品番C131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途自動車ガラス外側の汚れ落とし成分アルコール類、界面活性剤(仕上げ向上)、ポリマー材質アクリル系繊維、ポリエステル、レーヨン寸法(mm)300×200質量(g)95危険物の類別非危険物
注意
※本製品は、自動車ガラスの外側専用。用途以外に使用しない。
※本製品は、自動車ガラスの外側専用。用途以外に使用しない。炎天下やガラスが熱い時には使用しない。
※皮フの弱い人や、長時間使用する場合は、保護手袋を使用する。
※万一、ガラス以外の場所に付着した場合は、充分に水を含んだ布等で直ちに拭取る。
※ボディの塗装面や人体に使用しない。
※使用後はよく手を洗う。
※保管の際は、子供の手の届く所、直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所、凍結する所には置かない。(夏季の車内保管は避ける。)
※廃棄の際は各自治体の指示に従って廃棄する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする