ドクターデオプレミアム スチームタイプ 浸透

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(55mL)
内容量1箱(55mL)注文コード21340316品番D264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

”消毒臭”が気になりにくい、メントール配合スチームが誕生!
シート・内装を強力消臭!

用途車室内の除菌消臭成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水、香料質量(g)195タイプミニバン/大型車用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×100
注意
※用途以外に使用しない。
※使用前に製品が高温になっている場合や、傾けて設置した際、消臭剤が噴き出す恐れがあります。万一、噴きこぼれた場合は直ちに拭き取ってください。
※製品使用後に消毒臭が多少残っている場合がありますが、人体に影響はありません。しばらくすると消毒臭は消えて無くなります。
※吸入飲用不可:人体に害があるので、絶対に食べない。
※消臭スチームを大量に吸うと害があるので、使用中は車内に立ち入らない。
※高温(やけど)に注意。消臭スチーム噴射中は大変熱くなり(缶本体が150℃近くになることもあります)危険なので絶対に触れない。廃棄の際は充分温度が下がったことを確認して外装箱側面を横から持つ。
※使用前に箱から出したり、缶を分解しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 消臭
建設業・工事業

とても良い商品です。又使用後一晩そのままにしなければならないですが、効果有りました。リピート品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする