カーメイト
ドクターデオ プレミアム サーキュレーションシステム 専用カートリッジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個(25mL)
注文コード
21340359
品番
DD310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
除菌消臭成分を車内隅々までスピード拡散!
シリーズ最強・最速のサーキュレーションシステムの詰替えカートリッジ。
用途
除菌消臭剤
成分
除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、ゲル化剤
セット内容
除菌消臭カートリッジ・花粉フィルター
質量(g)
35
タイプ
液体/粉末
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×45
注意
※必ず「ドクターデオ プレミアム サーキュレーションシステム(DD300)」本体に入れて使用し、単独では使用しない。
※除菌消臭カートリッジがない状態で本体を使用しないこと。
※濡れた状態の花粉フィルターをセットしたり、花粉フィルターがない状態で本体を使用しないこと。
※本体の分解・改造はしないこと。
※直射日光の当たる所、高温になる所、凍結する所には置かない。
※中身をこぼした場合は、充分に水を含んだ水等で直ちに拭き取る。拭き残した場合、こぼれた箇所にシミ・ヒビ割れ等の悪影響を与えることがあります。
※本体周辺には、金属、貴金属、染布、皮革品を置かないこと。腐食や変色の恐れがあります。本体周辺と、吹出口上部1.5cm(人差し指1本分)は間隔を空けてください。
※本製品の使用方法、交換方法は、本体(DD300)の取扱説明書と合わせて付属の取扱説明書をご覧ください。
※本製品は使用中に消毒臭がすることがあります。
※中身をこぼした場合は、充分に水を含んだ布等で直ちに拭き取る。拭き残した場合、こぼれた箇所にシミ・ヒビ割れ等の悪影響を与えることがあります。
※小さなお子様がいたずらしないように注意する。
※金属や電子機器に対して腐食させる場合があるので、金属や電子機器等の近くに置かない。
※漂白作用があるので、変色の恐れがある色物の繊維等の近くに置かない。
※直射日光の当たる所、高温になる所、凍結する所には置かない。
※開封された飲料物の付近で使用しないでください。
※必ず付属の取扱説明書を読んでから使用を開始する。