曜日別特売

ルーノ ゲルラージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
香りホワイトムスク N.
内容量1個(160g)注文コード21340657品番G1911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ナチュラルな香り
天然アロマオイル配合の自然のやさしさがギュッと詰まった置き型タイプの芳香剤です。
厳選された天然香料を配合した香りをお楽しみください。
また、香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。
こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ
固形ゲルタイプなので、こぼれる心配がなく、傾斜のある場所でも安心してお使いいただけます。
置き場所は車内のカップホルダーとダッシュボードのどちらにも対応
ボトルの直径は65mmで、ほとんどのクルマのカップホルダーに置くことができます。
クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。
天然由来の消臭剤配合
青森ヒバエキスやカテキンなどの天然由来の消臭成分を配合。
自然の力で嫌な匂いを消臭し、クリーンに香りを楽しむことができます。
大容量160g
従来品に比べ160gの内容量に増量し、約60日持続します。
※持続期間は使用環境により前後します。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
固定用両面テープ付き
車内で使用する際の固定用の両面テープを付属しています。
両面テープは剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きです。
※指で押すと少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損する恐れがあります。

質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×100香りホワイトムスク N.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする