曜日別特売
16716-1 ボタンマーカー LightFix 21341077

 

16716-1 ボタンマーカー LightFix 21341077
16716-1 ボタンマーカー LightFix 21341077
16716-1 ボタンマーカー LightFix 21341077

ボタンマーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
レンズ色ホワイト
内容量1個注文コード21341077品番16716-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

LightFix製のポジションマーカー。
埋め込みタイプのスマートなマーカーです。

用途電装パーツ/ポジション電圧(V)12/24レンズ色ホワイト機能防水ケーブル長(cm)20LED使用数(個)3外寸(外径Φ×奥行D)(mm)28×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする