LightFix
ボタンマーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
レンズ色
アンバー
ホワイト
アンバー
ブルー
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21341086
品番
16716-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
LightFix製のポジションマーカー。
埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
用途
電装パーツ/ポジション
電圧(V)
12/24
レンズ色
アンバー
機能
防水
ケーブル長(cm)
20
LED使用数(個)
3
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
28×20