曜日別特売
809169 バーライト【DK IDENTITY】 Strands 21341147

809169 バーライト【DK IDENTITY】 Strands 21341147
809169 バーライト【DK IDENTITY】 Strands 21341147
809169 バーライト【DK IDENTITY】 Strands 21341147
809169 バーライト【DK IDENTITY】 Strands 21341147
809169 バーライト【DK IDENTITY】 Strands 21341147
809169 バーライト【DK IDENTITY】 Strands 21341147
809169 バーライト【DK IDENTITY】 Strands 21341147
809169 バーライト【DK IDENTITY】 Strands 21341147

バーライト【DK IDENTITY】

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
内容量1個注文コード21341147品番809169
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

STRANDS製のバータイプのフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
レンズはスモークレンズ仕様で、警告灯の機能も追加されております。

用途
電装パーツ/スポットライト
電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイト/アンバー寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)520×58×55.5
注意
※ランプの取付個数・位置は、法律で厳しく定められているため、取付方法にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする