1399 W198 サイドマーカー WAS(ワズ) 21341278

 

1399 W198 サイドマーカー WAS(ワズ) 21341278
1399 W198 サイドマーカー WAS(ワズ) 21341278
1399 W198 サイドマーカー WAS(ワズ) 21341278
1399 W198 サイドマーカー WAS(ワズ) 21341278
1399 W198 サイドマーカー WAS(ワズ) 21341278
1399 W198 サイドマーカー WAS(ワズ) 21341278
1399 W198 サイドマーカー WAS(ワズ) 21341278
1399 W198 サイドマーカー WAS(ワズ) 21341278
1399 W198 サイドマーカー WAS(ワズ) 21341278
1399 W198 サイドマーカー WAS(ワズ) 21341278

W198 サイドマーカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21341278品番1399
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

シンプルで洗練されたデザインとゆったりとした角の丸さが北欧らしさを感じさせるユーロカスタム定番のマーカーランプです。
楕円形のラインに縁が光ります。

用途電装パーツ/車高灯幅(mm)124高さ(mm)49奥行(mm)20電圧(V)12/24レンズ色アンバー防塵防水性能IP66/68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21341278
2023-08-16
用途: 夜間のトラック走行
倉地建材建設業・工事業

思っていた通りの明るさと、見た目で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする