Strands
サイドマーカー【DK SLIM】LED9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21341445
品番
800346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
オレンジ
LED色
ホワイト
コード長さ(cm)
約39
LED使用数(個)
9
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
238×20.6×10.4