WAS(ワズ)
WASボタンマーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
LED色
ブルー
ブルー
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21341515
品番
668 Blue
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
用途
電装パーツ/ポジション
厚さ(mm)
9.4
直径(Φmm)
29
電圧(V)
12/24
レンズ色
クリア
取付穴(mm)
21
LED色
ブルー
防塵防水性能
IP66/68
コード長さ(cm)
22