曜日別特売
WLD-PA12S-222M-2A000/WCTF-200A-N 電力測定用デジタルパネルメータ/【付属品】専用分割CT 渡辺電機工業 21341874

WLD-PA12S-222M-2A000/WCTF-200A-N 電力測定用デジタルパネルメータ/【付属品】専用分割CT 渡辺電機工業 21341874
WLD-PA12S-222M-2A000/WCTF-200A-N 電力測定用デジタルパネルメータ/【付属品】専用分割CT 渡辺電機工業 21341874

電力測定用デジタルパネルメータ/【付属品】専用分割CT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個付属品専用分割CT【WCTF-200A-N】×1機能ログ機能搭載モデル(SDモデル)注文コード21341874品番WLD-PA12S-222M-2A000/WCTF-200A-N
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
付属品専用分割CT【WCTF-200A-N】×1電源(V)AC100~240±10%定格電圧(V)AC220定格電流(A)200機能ログ機能搭載モデル(SDモデル)相線式単相2線パターン装備パターン:2定格一次電流(A)CT:AC200RoHS指令(10物質対応)対応検査成績書なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする