渡辺電機工業
電力測定用デジタルパネルメータ/【付属品】専用分割CT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
専用分割CT【WCTF-200A-N】×1
機能
ログ機能搭載モデル(SDモデル)
注文コード
21341908
品番
WLD-PA12S-222M-3A100/WCTF-200A-N
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・機能
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
専用分割CT【WCTF-200A-N】×1
電源(V)
AC100~240±10%
定格電圧(V)
AC220
定格電流(A)
200
機能
ログ機能搭載モデル(SDモデル)
相線式
単相2線
パターン
装備パターン:3
定格一次電流(A)
CT:AC200
RoHS指令(10物質対応)
対応
検査成績書
付