MP-02 鋼製小物固定用シート 日油技研工業 21342256

MP-02 鋼製小物固定用シート 日油技研工業 21342256
MP-02 鋼製小物固定用シート 日油技研工業 21342256

鋼製小物固定用シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番1-2079-02
内容量1個注文コード21342256品番MP-02
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900
仕様クラス分類:ISO11140-1 クラス4、インジケーター変色条件:121℃~・20分材質本体/上質紙、前面フィルム/PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)50×135アズワン品番1-2079-02

商品説明動画

HPsp(R)鋼製小物固定用シート 小 78mm×165mm MP-01(1-2079-01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする