曜日別特売
RS-3030F-6716 漏液センサー 東横化学 21343008

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

漏液センサー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
アズワン品番1-2363-01
内容量1個注文コード21343008品番RS-3030F-6716
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ケーブル長(m)2材質(ケース)PFA保護等級IP67相当消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)-10~60(但し、結露しない事)表示LED漏液検知時:赤点灯、正常時:緑点灯材質(ケーブル)FEP(3芯シールド)取付金具SUS製出力仕様信号出力→NPNオープンコレクタ出力、1系統 正常時:ON防水仕様密閉方式アズワン品番1-2363-01供給電圧(V)DC5±5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする