クマヒラ
プライムキーボックス
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
アズワン品番
3-1189-01
3-1189-01
3-1189-02
3-1189-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21343498
品番
PK-10
参考基準価格(税別)
¥378,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
仕様
個人認証登録件数:500件、メモリ件数:20000件、対応カード形式:JISX6301・JISX6302のII型に基づきエンコードされたカード、キーリングカバー付きキーホルダー・管理用ソフトウェア(対応OS:Windows(R)7/8.1/10)、管理キーホルダー数:10本
寸法(mm)
352×135×240
質量(kg)
約4.9
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
3-1189-01
注意
※非接触ICカードには対応しておりません