climbing(クライミング)
ガラス管中肉管A(LMED)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1個
1本
1セット(5本)
1セット(10本)
1個
径(Φmm)
7
7
7
16
17
18
8
4
20
9
25
5
10
28
30
32
6
12
34
13
14
15
50
外径(Φmm)
7
7
7
16
17
18
8
4
20
9
25
5
10
28
30
32
6
12
34
13
14
15
50
肉厚(mm)
1.2
1.6
1.2
2
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21344426
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
径(Φmm)
7
仕様
中肉管A(LMED)
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500(+12/0)
肉厚(mm)
1.2
外径(Φmm)
7
アズワン品番
3-1595-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000