WPC-PE1NP-00A100/WCTF-400A-K/CTL-BUN-2P 小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業 21344884

WPC-PE1NP-00A100/WCTF-400A-K/CTL-BUN-2P 小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業 21344884
WPC-PE1NP-00A100/WCTF-400A-K/CTL-BUN-2P 小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業 21344884
WPC-PE1NP-00A100/WCTF-400A-K/CTL-BUN-2P 小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業 21344884

小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個付属品専用分割CT【WCTF-400A-K】×1、CT接続ケーブル【CTL-BUN-2P】注文コード21344884品番WPC-PE1NP-00A100/WCTF-400A-K/CTL-BUN-2P
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
付属品専用分割CT【WCTF-400A-K】×1、CT接続ケーブル【CTL-BUN-2P】オプションパルス出力1点タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%定格一次電流(A)CT:AC400RoHS指令(10物質対応)対応検査成績書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする