CC-20 シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド 21345110

CC-20 シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド 21345110
CC-20 シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド 21345110

シンサンデーレインボーリール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード21345110品番CC-20
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。
屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。
開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。
安心と信頼の日本製です。

用途コードリール。材質円盤:鉄板質量(g)4.4定格125V・5Aコンセント個数4コンセント定格(定格)2P・15A・125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×329×207電線長さ(m)20電線仕様VCT1.25mm2×2心使用場所屋外用(防雨型)
注意
※定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
※安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする