曜日別特売
- ヤッケ 不織布 使い捨て モノタロウ 21345320

※着用例

- ヤッケ 不織布 使い捨て モノタロウ 21345320
- ヤッケ 不織布 使い捨て モノタロウ 21345320
- ヤッケ 不織布 使い捨て モノタロウ 21345320
- ヤッケ 不織布 使い捨て モノタロウ 21345320
モノタロウ

ヤッケ 不織布 使い捨て

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1着
サイズL
内容量1着注文コード21345320品番-
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
袖口やフード部分にゴムが入っています。
裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。
胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です

用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。種別ジャケット/ジャンパー材質(本体)不織布、(ファスナー)金属サイズL胸囲(cm)約63着丈(cm)約74機能通気性裾廻り(cm)約127適応身長(cm)164~176裄丈(cm)83ポケット約20cm(幅)適応胸囲(cm)84~100
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※使い捨てのため洗濯不可です。
※火気のある場所では使用しないでください。
※衣服の上から着用願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21345365
2024-11-09
用途: 吹付断熱作業
建設業・工事業

断熱作業をしていますが、暑い時期には不織布ヤッケが重宝しています。しかも10着入りでお得ですね。

対象商品 : 21345399
2024-05-28
用途: 軽作業時
サービス業

軽作業時、普段着の上に着て作業しています。
つなぎは肩が凝るし暑いので不織布ヤッケは重宝しています。
これだと軽い、蒸れない、汚れないの三拍子で、使い捨てと言いながら結構丈夫です。

2が参考にしています
対象商品 : 21345435
2024-03-17
用途: 機械メンテ時の汚れ防止
株式会社松楽産業

機械のメンテ作業に作業服の汚れが甚だしいので購入しました。思った以上に厚く破れにくいです。作業着の汚れが格段に減ります。首がきついので挟みで首下を切っています。ただ、これは初夏までです。それ以降は暑くて着られません。当社にとっては使い回しが出来る紺色がベストです。

2が参考にしています
対象商品 : 21345374
2023-12-04
用途: 電気設備のメンテナンス
株式会社パテムエンジニアリングその他業種

普段は、ツナギタイプを着用していますが、作業内容や作業環境によっては、上半身のみまたは、下半身のみに汚れが集中する場合がある為、今回はセパレートタイプで汚れのひどい方だけを着替えることにより経済的になりました。
胸にちょっとしたポケットがあるのも嬉しい機能です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
裾にもゴムは入ってますか。
回答:
裾には入っておりません、左右袖口とフード部分のみにゴムは入っております。
2024-05-09
質問:
サイズ表記はされていますか。
回答:
首元にサイズのタグが付ていおります。
2024-05-09
質問:
1袋10着入りの商品は個包装されていますか。
回答:
個包装されております。
2024-05-09

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする