AQKU030 キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 21346056

AQKU030 キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 21346056
AQKU030 キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 21346056

キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)3
全長(mm)126
内容量1本注文コード21346056品番AQKU030
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。

用途キャップボルト・止めねじの締結全長(mm)126材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装オレンジ質量(g)8.8備考キャッチャーボール /有対辺寸法(mm)3首下長(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21346074
2023-06-21
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

軸の色でサイズを覚えているので、工具箱から必要なサイズのものをすぐに取り出せて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする