曜日別特売
DAT1400 DA1400用ビット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 21346187

DAT1400 DA1400用ビット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 21346187
DAT1400 DA1400用ビット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 21346187

DA1400用ビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード21346187品番DAT1400
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです

用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)60質量(g)210対辺寸法(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする