旭金属工業(旧:新日本ツール)
DA3200用ビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
21346248
品番
DAT3200
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途
六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
材質
特殊鋼、カチオン電着塗装
全長(mm)
77
質量(g)
763
対辺寸法(mm)
32