KEIBA
ハイグレード ザ・ペンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
170
170
189
213
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21347237
品番
FCI-106
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したペンチ。光を10分間照射すると約1.5時間発光します/落下防止ストラップ装着可能/先端は挟みやすいクロスセレーション加工
全長(mm)
170
質量(g)
216
呼び寸法(mm)
150
切断能力(Φmm)
硬線:1.8、軟線:2.3