OT-567-030-0 圧縮ペーパータオルディックL2バガス(ケース販売) テラモト 21347718

OT-567-030-0 圧縮ペーパータオルディックL2バガス(ケース販売) テラモト 21347718
OT-567-030-0 圧縮ペーパータオルディックL2バガス(ケース販売) テラモト 21347718

圧縮ペーパータオルディックL2バガス(ケース販売)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(60袋×200枚)注文コード21347718品番OT-567-030-0
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

圧縮梱包で保管スペースや運賃経費を半減。

用途ペーパータオル材質バガスパルプ枚数1200ケース質量(kg)16シートサイズ(mm)210×225質量(g/袋)260
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする