曜日別特売
DS-227-905-4 エアロカートΣステンレス(TioTio) テラモト 21347885

DS-227-905-4 エアロカートΣステンレス(TioTio) テラモト 21347885
DS-227-905-4 エアロカートΣステンレス(TioTio) テラモト 21347885
DS-227-905-4 エアロカートΣステンレス(TioTio) テラモト 21347885
DS-227-905-4 エアロカートΣステンレス(TioTio) テラモト 21347885

エアロカートΣステンレス(TioTio)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード21347885品番DS-227-905-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

TioTio加工サイドカバーとステンレスボディでサビに強く、制菌・抗菌防臭効果も兼ね備えたハイクラスメンテナンスカート。

用途
清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート
材質本体フレーム:ステンレス、フロントパネル:PET、樹脂製ボックス:ポリプロピレン、サイドカバー:ポリエステル(再生PET)質量(kg)13(樹脂製ボックス3個、回収袋、サイドカバー含む)ブラウン容量(L)樹脂製ボックス:8.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)商品タイプ本体
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする