用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート
材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、フロントパネル:PET、サイドカバー:ナイロン、樹脂製ボックス:ポリプロピレン、水タンク:ポリエチレン、水タンク受け:スチール丸棒にクロームメッキ質量(kg)13(樹脂ボックス1個、タンクセット、左右サイドカバー含む)色ボルドーレッド容量(L)水タンク:10、樹脂製ボックス:8.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)商品タイプ本体