三協テック
デカビス+12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(100本)
1袋(100本)
1ケース(6袋×100本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
21348104
品番
190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
大判型枠せりあげに
用途
コンパネ2枚用
材質
鉄
サイズ
w5/16
首下長
37
表面処理
ユニクロメッキ