SKM-100VS(H) SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン 21350087

 

SKM-100VS(H) SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン 21350087
SKM-100VS(H) SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン 21350087

SKM 固定車(ゴム車輪)

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)144
許容荷重(N[kgf])1200[122]
許容荷重(daN)120
内容量1個注文コード21350087品番SKM-100VS(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)115×80取付ピッチ(mm)80×45取付高(mm)144材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車質量(kg)0.83車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-車軸径(mm)0許容荷重(N[kgf])1200[122]始動力(daN)10.8取付穴径P(Φmm)10.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 台車
株式会社鳳友産業不動産業

台車の交換用に購入しました。重いものを載せますが、丈夫で長持ちしています。

対象商品 : 06860244
2022-10-13
用途: 入出庫作業用
株式会社マルコおおむら卸売・小売業

汎用品の為、今使用しているメーカー違いの台車どれにも付けることができ使い勝手がよい。

対象商品 : 06860244
2022-05-09
用途: 入出庫作業用
卸売・小売業

汎用部品でしたが、使用している台車にも誤差なくしっかり取付けできました。

対象商品 : 06860226
2020-04-15
用途: 台車用
運輸・通信業

プレートの整形時のエッジが鋭く取り扱いによっては手が切れる。あとは問題なし。

対象商品 : 06860244
2019-01-05
用途: 古い台車の車輪の交換部品として

某有名メーカーの台車を長期に使用しておりタイヤが磨耗、ベアリングもスムーズではなくなったため交換部品として購入。安心できる品質のものが安価に購入できてよかった。走りのスムーズさを取戻し倉庫担当も喜んでいます。

対象商品 : 06860226
2018-11-05
用途: 機械修理

とても良い商品、安価で優良品です。
改善点は得に無いです。

対象商品 : 06860262
2018-11-14
用途: ボートの船台
サービス業

現在のところ不具合はありません。潮に浸かるためにベアリングの経年変化が心配なのはしょうがないですね。

対象商品 : 06860226
2018-06-26
用途: 鶏の運搬
有限会社木下食鶏

移動時の軽さとゴムの強度が優れている。
値段が安い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする