車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)110×70取付ピッチ(mm)90×50(80×45)取付高(mm)130材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)130偏心E(mm)-プレート寸法X×Y(mm)110×70許容荷重(N[kgf])1200[122]始動力(daN)10.8車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪