曜日別特売
- meetuu ハートミーベルト ハクゾウメディカル 21351067

- meetuu ハートミーベルト ハクゾウメディカル 21351067
- meetuu ハートミーベルト ハクゾウメディカル 21351067

meetuu ハートミーベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式注文コード21351067品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

分娩監視装置用ベルト。
穴の間隔が狭く、こまやかなサイズ調節が可能。
装置をきちんと固定できる幅広ベルト。清潔な個人用ベルト。
分娩監視装置に接続する「心拍トランスジューサ」「陣痛トランスジューサ」を妊婦さまの腹部に固定する際にご使用いただけます。
2色のベルトでかけ間違い防止。薄くて肌ざわりのよいやわらか素材。安心なラテックスフリー素材。

セット内容ピンク1本、ブルー1本使用方法ハートミーベルトをねじれないように妊婦さまの腰部で一周させ、トランスジューサの突起部分をベルトの穴に通して、装着してください。材質ポリエステル74%・ポリウレタン26%寸法(幅Wmm×長さLm)60×1.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21351067-417087233147813- meetuuハートミーベルト ハクゾウメディカル 41708723meetuuハートミーベルトハクゾウメディカル1袋
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする