中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
1年間返品保証
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
塗装色
ホワイトグレー
ライトグリーン
ホワイトグレー
支柱の高さ(mm)
1200
1200
1500
1800
2100
2400
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21351654
品番
MBP-CL1200TS
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
支柱の高さ(mm)
1200
タイプ
300kg、500kg中量ラック
質量(kg)
6
塗装色
ホワイトグレー
セット内容
支柱2本、ベース×2個
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません