- ツインマーカーミニタイプ 12色セット ハウスボックス 21353334

ツインマーカーミニタイプ 12色セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード21353334品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

家具やフローリングなどのすりキズや色あせを手軽に補修。
1本で2色のマーカータイプです。
ペン先は細書きタイプ。

仕様スチールウール付タイプ染料系主成分アルコール、染料、合成樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10.92mL危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21353334
2024-03-15
用途: 床の補修

補修作業時に充填材へ木目を描きこむために購入しましたが、充填材への色乗りがいまいち。
その上、ペン先が硬いので何度も描き足していると充填剤が削れてくる。
色を吸い込む傷へ直接塗るような使用方がよいかと思われます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする