曜日別特売

部品 36Vコードレス仕上釘打機 NT3640DA

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番62
62
16
18
19A
20A
21
22
23
24
25
27
28
30
36
50
61
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
78
79
80A
82A
503
601
602
36B
内容量1個注文コード21353939品番374333
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
品番374333部品名称スリーブ形状図番62
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21353817
2023-08-03
用途: 仕上げ作業
建設業・工事業

部品が壊れて使えない状況でしたが、迅速に送っていただき、たすかりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする