曜日別特売
6770 T/Cストレッチブルゾン 6770 FORECAST 21355434

6770 T/Cストレッチブルゾン 6770 FORECAST 21355434
6770 T/Cストレッチブルゾン 6770 FORECAST 21355434
6770 T/Cストレッチブルゾン 6770 FORECAST 21355434
6770 T/Cストレッチブルゾン 6770 FORECAST 21355434
6770 T/Cストレッチブルゾン 6770 FORECAST 21355434
6770 T/Cストレッチブルゾン 6770 FORECAST 21355434
6770 T/Cストレッチブルゾン 6770 FORECAST 21355434

T/Cストレッチブルゾン 6770

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
キャメル
サイズM
内容量1着注文コード21355434品番6770
参考基準価格(税別)¥4,890販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

動きやすい伸縮性のある素材を使用したワークブルゾン。
台衿裏には消臭テープが縫い込まれています。
右胸のファスナーポケットには、測量野帳が収納可能。
脇下にはムレを緩和するハトメ穴付き。脇下裏には消臭テープが縫い込まれています。

キャメルサイズM種別長袖ブルゾン胸囲(cm)112混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2肩幅(cm)46.5袖丈(cm)57.75着丈(cm)63機能ストレッチ・消臭効果適応身長(cm)160~170裄丈(cm)81適応胸囲(cm)84~92職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 仕事着
株式会社Shin建築設計サービス業

ストレッチなので着やすいと思います。
多少色落ちしますがいつも購入しています。

対象商品 : 21355416
2023-10-11
用途: 作業
建設業・工事業

ストレッチが効いてて、非常に着やすい。メタボの自分でも。

対象商品 : 21355425
2022-01-04
用途: 作業時

ストレッチ素材で楽に作業が出来ます。上下で愛用していますが、作業服の耐久性がイマイチかな。

2019-12-22
用途: 電工配線
サービス業

【デザイン】
他の業界の人からは、カジュアルウェアと勘違いされるくらいの見た目の良さ。実際、よく私服と間違われます。
【生地、縫製】
新品の時こそパリっとしてますが、何度も洗ってるうちに程よい風合いが出てきます。洗濯時は必ず乾燥機にかけてますが、破れやほつれ無く使えています。
【機能性】
伸縮性を謳う作業着は数多くあれど、その中でもかなり伸縮性が高いほうだと思います。各ポケットも使いやすい位置に配置されて実用性に富んでいます。
ただ、チャック類はやや硬く引っかかりやすい。
【総評】
価格横並びの作業着の中でも、カジュアル過ぎない程度のカッコよさと、伸縮性と耐久性を備えた商品として、非常にお勧めです。私自身、今回の購入は2着目になります。

2が参考にしています
対象商品 : 21355407
2021-02-05
用途: 農作業
株式会社MademoiselleM製造業

前屈みになったとき、もう少しストレッチ効果が感じられたら良いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする