6775 T/Cストレッチスラックス 6775 FORECAST 21355662

T/Cストレッチスラックス 6775

(8件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ダークオリーブ
ウエスト(cm)99
適応胴囲(cm)92~98
サイズ3L
内容量1本注文コード21355662品番6775
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

動きやすい伸縮性のある素材を使用したワークスラックス。
ループにはキーホルダーなどを留められるDカン付き。
ウエストを好みのフィット感に調節できる、面ファスナー付きアジャストタブ。
股下裏には消臭テープが縫い込まれています。

ダークオリーブサイズ3L混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2種別スラックス股下(cm)80ウエスト(cm)99機能ストレッチ・消臭効果・ウエスト調節渡幅(cm)37.5適応胴囲(cm)92~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 電気工事
井上電工電気・ガス・熱供給・水道業

スタイル等はいいですがファスナーの上げ下げがしにくい。
もう少し綿を少なくしてほしい。
シルバ-色があればいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21355644
2025-04-03
用途: 普段着として
農・林・水産業

スリムなデザインです。しかし、足の曲げ伸ばしをしても窮屈ではないので良い作りだと思います。
ウエスト調節も出来るので合わせやすいと思います。
カラーは「ダークオリーブ」を買いましたが、Webサイトの色よりはかなり濃いです。
ほぼ黒に近い感じです。
何回か洗濯すると色落ちして、程よいオリーブ色感になるのかなあと期待してます。

対象商品 : 21355723
2025-04-01
用途: 普段着
教育・研究機関

履きやすくシルエットもちょうどいいので、普段着が多いです。もちろん、そのまま作業もできますし

2025-03-04
用途: 農作業
農・林・水産業

しゃがんだときに、膝へのあたりがソフトで楽になりました。

対象商品 : 21355644
2019-10-03
用途: 普段着

腰回りで自分にあうと思って買ったが、小さかった。腰回りでウエストでなくヒップのことかな?

対象商品 : 21355687
2018-06-12
用途: 普段着に使用
製造業

作業用に買いましたが、色と履きやすさが気に入って、日常の外出に使用しています。

対象商品 : 21355653
2016-07-02
用途: 通勤から軽作業まで
運輸・通信業

立体縫製とシルエットが太め体型の自分でもスリムに見えます。チノパンとしてもおしゃれ。ストレッチも快適。ただ、通気性はあまり良くなく、汗の乾きが遅く感じます。色違いでまた購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 21355653
2016-05-28
用途: 通勤および軽作業時
運輸・通信業

色違いで購入しました。シルエットがかっこよく、ストレッチが程良いので着心地がとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする