曜日別特売
7730 KJレインパンツEX 7730 カジメイク 21356466

7730 KJレインパンツEX 7730 カジメイク 21356466
7730 KJレインパンツEX 7730 カジメイク 21356466

KJレインパンツEX 7730

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード21356466品番7730
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

東レコーテックスの防水透湿素材ブリザテックを使用した高機能レインパンツ。
着脱が簡単な前開きを採用。
靴を履いたまま着脱可能な裾ファスナー仕様。

ブラックサイズLトラスコ品番795-3569セット内容下のみ質量(g)200混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100(メッシュ)股下(cm)78腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)106/58渡幅(cm)35適応胴囲(cm)78~88耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21356405
2018-03-05
用途: バイク

釦取れ交換お手配ありがとうござました。
レビュー;バイク用にLサイズを買いました。裾丈比較はRL製のMより約3~4cm短く、Y製のMとほぼ同じ長さ、概してバイク用よりワンサイズ小さ目です。
又上はKJを基準にするとY製はバイク専用のせいかの、前が約2cm浅く、後ろが約3~4㎝長かったです。今回、チャック付のEX7730の方を買ってしまいましたが、走行時には又の隙間から雨がしみるので、バイク用にはチャックなし7730の方が向いていると思います。それ以外、防風防水性能は他の高額製品と遜色なく、生地品質のコスパ高いと思います。

対象商品 : 21356414
2018-04-23
用途: 結局靴がひっかかる。

靴を履いたままで脱着がしやすいのがウリのようですが、結局靴が引っかかり、靴を脱いだほうが早いです。
まず裏地のメッシュ素材が靴底にひっかかって履きにくいのと、ひざの部分が幅がもっと太くないと、靴を履いたままの足が通りにくいです。
メーカーはちゃんと実験したのでしょうかね。

対象商品 : 21356405
2018-02-24
用途: まだ分からないが

届いて直ぐ、試着しようとしたら、釦が取れました。交換できますか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする