曜日別特売
- アルモアバス マグネット レギュラー伸縮スポンジ オーエ 21359155

 

- アルモアバス マグネット レギュラー伸縮スポンジ オーエ 21359155
- アルモアバス マグネット レギュラー伸縮スポンジ オーエ 21359155
- アルモアバス マグネット レギュラー伸縮スポンジ オーエ 21359155
- アルモアバス マグネット レギュラー伸縮スポンジ オーエ 21359155
- アルモアバス マグネット レギュラー伸縮スポンジ オーエ 21359155
- アルモアバス マグネット レギュラー伸縮スポンジ オーエ 21359155

アルモアバス マグネット レギュラー伸縮スポンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード21359155品番-
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

磁石でピタッ!つける・カンタン・はずす
マグネットの付く浴室の壁に簡単に付けられます。
キズつけにくくソフトに洗えるスポンジ。
グリップと壁にスペースがあり、サッと握れて付け外しラクラク。
スポンジが壁につかず、浮かせて収納できるので水切れがよく衛生的です。
柄の長さが調節できる伸縮タイプ。(約49~68cm)
先端のスポンジは脱着式なので、別売りスペアと交換もできます。(取替えの際は、「アルモアバス 取替用スポンジ(別売り)をご利用ください。」)

材質(柄・甲)ポリプロピレン、アルミパイプ、ABS樹脂、ポリエステル(スポンジ)ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布、ポリエステル不織布柄長約49~68(cm)使用時寸法(cm)約11×11×長さ54~73繰り返し・詰め替え対応
注意
※浴室壁面の種類によってはマグネットが取り付けられない場合や、しっかりと接着されずすべり落ちるなど、本品がご使用頂けない場合があります。
※タイル・木・大きな凸凹のある壁・ガラス・鋼板を利用していない浴室壁面には取り付けられません。
※取り替えの際は、本体に付着した不織布繊維を取り除いてから貼り付けてください。
※ご使用前に必ず商品表示をお読みください。
※商品の仕様は、改善改良のため予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする