- アップサイクル バスマット ヨコズナクリエーション 21359304

 

- アップサイクル バスマット ヨコズナクリエーション 21359304
- アップサイクル バスマット ヨコズナクリエーション 21359304

アップサイクル バスマット

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
ベージュ
内容量1枚注文コード21359304品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ナチュラルな風合いが楽しめる。サステナブルなリサイクル繊維使用。
原料のわたは、ポリエステルやコットンなどの繊維くず、不要になった生地から出来ています。
洗濯OK(ネット使用)。掃除機OK。裏面滑り止め加工。

材質ポリエステル60%、綿35%、レーヨン5%ベージュ寸法(cm)約45×60
注意
※ドラム式洗濯機でのお洗濯は機種によりご使用になれません。
※商品記載の注意事項をご使用前に必ずお読みください。
※衛生商品につき、お取替え・ご返金はご容赦ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21359304
2023-05-21
用途: 洗面台の足元に使用
その他業種

フローリングの上に敷いて使っています。素足に気持ちが良く厚みも丁度で気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする