曜日別特売
AM40383E CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ コイズミ(小泉成器) 21359476

CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
質量(kg)4.8
内容量1台注文コード21359476品番AM40383E
参考基準価格(税別)¥55,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
落ち着いたシックな空間におすすめです。

付属品専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付材質鋼:金古美色メッキ/羽根:木製質量(kg)4.8ウォームブラウン/シックブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)253×Φ1100アズワン品番64-9315-79
注意
※延長パイプは取り付けられません。
※灯具を組み合わせてご使用になる場合、取付けは電気工事店へご依頼ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする