曜日別特売
AEE695071 CombinationFanSシリーズモダンタイプ コイズミ(小泉成器) 21359652

CombinationFanSシリーズモダンタイプ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
質量(kg)5.2
内容量1台注文コード21359652品番AEE695071
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。

材質鋼:オフホワイト塗装/羽根:木製・オフホワイト塗装質量(kg)5.2寸法(幅W×高さH)(mm)385×1100付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付仕様傾斜天井に14°まで取付可能アズワン品番64-9315-50
注意
※延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません。
※灯具を組み合わせてご使用になる場合、取付けは電気工事店へご依頼ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21359643
2017-11-04
用途: 暖房で上ばっかりが暑くなっている時
有限会社モトキ

頭ばかりが暖かくなり、細かな仕事をしているとぼーっとなってしまいます。ファンを回すと空気が混ざり足元も少し暖かくなる気がします。頭がぼーっとすることもなくなり仕事に集中することが出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする