曜日別特売

ショートスライドハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)8.3材質SCM435注文コード21360519品番SDH-EX5
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
用途
小型部品 ピン抜きツール
材質SCM435寸法A(mm)M5(0.8/ねじピッチ)寸法D(Φmm)8.3寸法E(mm)M5(0.8/ねじピッチ)寸法B(mm)15寸法C(mm)50焼入硬度40~44°(HRC)
関連資料:(1.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする