曜日別特売
AU40445L 勝手口灯 防雨型 コイズミ(小泉成器) 21361007

勝手口灯 防雨型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)6.6注文コード21361007品番AU40445L
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
傾斜天井に取付可能(90°まで)

材質/仕上アルミ/ガラス・乳白色質量(kg)0.7消費電力(W)6.6色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型LEDランプLDA7(E26)アズワン品番64-9319-32
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする