曜日別特売
AU38393L 人感センサ付ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器) 21361576

人感センサ付ポーチ灯防雨型

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
材質プラスチック・ウェンゲ色塗装
プラスチック・ウェンゲ色塗装
プラスチック・黒色塗装/アクリル・乳白色
プラスチック・シルバーメタリック塗装/アクリル・乳白色
内容量1個注文コード21361576品番AU38393L
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。

消費電力(W)8.5材質プラスチック・ウェンゲ色塗装機能照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、手作り品のため写真と多少異なることがあります、調光器併用不可出幅(mm)90幅(mm)113質量(kg)0.9高さ(mm)301電池寿命(時間)40000色温度(K)2700アズワン品番64-9317-37演色指数(Ra)82電球の種類LED
注意
※調光器との併用はできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21361558
2023-08-19
用途: 色温度に注意。電球色です
製造業

他の方も書いてますが、色温度が数字で書いてありますが、この商品は電球色です。それと中のLEDは一般的なE26とかを使用してない独自の物なので、色温度が違っているからと言って交換が出来ません。ゆっくり明るくなるから調光できるLEDを使用しているんでしょうけど

対象商品 : 21361558
2023-05-12
用途: 玄関とか、車庫とかの屋外用
製造業

商品説明に電球色と書いて欲しかった。色温度2700Kと書いてあるけど間違えて買ってしまった。電球も独自タイプを使用していて交換できず積んだ。色もだが、明るさも気にいならかった時は自分で交換できるよう、一般的なLED電球を使用して欲しい。(ゆっくり点灯するタイプだから無理なのかもしれませんが)

対象商品 : 21361576
2017-12-12
用途: 玄関の屋外灯に使用している。
農・林・水産業

外部からの来客等で自動点灯し、緩やかに全灯状態になり緩やかに消灯するので、防犯灯のように人を驚かせない。LEDなので消費電力も少なく、見た目も和風で落ち着いて見えるし、価格も安い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする