曜日別特売
AU38395L ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器) 21361585

ポーチ灯防雨型

(1件のレビュー)
材質プラスチック・黒色塗装
内容量1個注文コード21361585品番AU38395L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
調光範囲:100~約1%

消費電力(W)8.5材質プラスチック・黒色塗装質量(kg)0.9電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間アズワン品番64-9317-39
注意
※適合調光器は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21361585
2018-02-17
用途: 自宅の玄関先

和風で良い感じです。灯りがオレンジ系なので、もう少し白く明るい方がいいです。が満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする