オーエッチ工業
ベルト締機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
質量(kg)
2.2
1.5
1.7
2.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21361587
品番
G-40
参考基準価格(税別)
¥96,250
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
用途
固縛用締機
質量(kg)
2.2
寸法A(mm)
97
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
280
関連資料:
(1.4MB)