オーエッチ工業
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21361648
品番
LBB100CF5-40CF
参考基準価格(税別)
¥3,135
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
落下防止ベルト
端末仕様
クロスフック
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト色
ブラック
質量(kg)
0.9
ベルト長さ(m)
固定側:1、巻取側:4
関連資料:
(2.01MB)