曜日別特売
AU38273L アウトドアスポットライト コイズミ(小泉成器) 21362924

アウトドアスポットライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード21362924品番AU38273L
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

調光範囲100~約1%

消費電力(W)8.5材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し質量(kg)1.4色温度(K)2700アズワン品番64-9317-31LED寿命(時間)40000電球の種類LED
注意
※適合調光器は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする