曜日別特売
AB39704L 流し元灯 コイズミ(小泉成器) 21363992

流し元灯

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色温度(K)5000
内容量1個注文コード21363992品番AB39704L
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

傾斜天井に取付可能(90°まで)
縦向き・横向き取付可能型

消費電力(W)6.4色温度(K)5000材質/仕上アルミダイカスト/アクリル:乳白色消し質量(kg)0.8光源寿命40000時間アズワン品番64-9317-90
注意
※調光器との併用はできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする