矢崎化工
シャワーいす L型 マット固定タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
ピンク
ブルー
ライトグリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21365916
品番
CAA-7 GR
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
グリーン
材質
(フレーム)イレクター、(マット)EVA樹脂
質量(kg)
5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×44×67
座面高(cm)
40
注意
※個人宅配は不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000