矢崎化工
シャワーいす 背もたれ肘付型 マット固定タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
ピンク
グリーン
ピンク
ブルー
ライトグリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21366047
品番
CAA-12 PK
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
色
ピンク
材質
(フレーム)イレクター、(マット)EVA樹脂
質量(kg)
5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×41×75
座面高(cm)
40
注意
※個人宅配は不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000